• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DGTL 2012-3 Portaherramientas de Mango Integral para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2301259
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301259
EAN / GTIN 7291075044041
Número del fabricante 2301259
Número L L23920 1638

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 29 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos