SGFH 19-1.2 Lame SELF-GRIP per Scanalatura e Troncatura, con e senza fori per la refrigerazione

Codice art.: 2301237
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2301237
EAN / GTIN 7291075069396
Codice del produttore 2301237
Numero-L L23920 1195

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 86 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 0.9 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.2 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 86 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 18 mm

Download & documenti

Prodotti correlati