SGFS 0-17-2 Sostituisce Utensili per Troncatura in HSS e Brasati

Codice art.: 2301202
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301202
EAN / GTIN 7291075069686
Codice del produttore 2301202
Numero-L L23920 1077

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Head Length (LH) 15 mm
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 35 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto