SGFS 0-17-2 Nadomestilo za HSS & lotana orodja za zarezovanje.

Št. art.: 2301202
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301202
EAN/GTIN 7291075069686
Številka proizvajalca 2301202
L-število L23920 1077

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 2,69 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,8 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 2,69 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 15 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 35 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse