• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SGFH 26K-3 Lame SELF-GRIP per Scanalatura e Troncatura, con e senza fori per la refrigerazione

Codice art.: 2301188
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2301188
EAN / GTIN 7291075069358
Codice del produttore 2301188
Numero-L L23920 286

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 52 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto