SGSF 125-1.6-1.250A Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: 2300964
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Side milling cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2300964
EAN / GTIN 7291075070088
Codice del produttore 2300964
Numero-L L24130 169

Descrizione

Descrizione:

  • Frese per Incavatura
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.18″
  • Diametro della fresa (DC): 4.92″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.07″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.06″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.52″
  • Hub Thickness (THUB): 0.05″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 12

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.18″
  • Diametro della fresa (DC): 4.92″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.07″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.06″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.52″
  • Hub Thickness (THUB): 0.05″
  • Master Insert Identification (MIID): GSFN 1.6
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 12
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 640 Rev/min

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto