SGSF 125-1.6-1.250A Groeffrees voor inzetstukken met zelfklemming en korte steekafstand

Artikelnummer: 2300964
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300964
EAN/GTIN 7291075070088
Nummer fabrikant 2300964
L-nummer L24130 169

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuven- en schijffrezen
  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,18″
  • Snijdiameter (DC): 4,92″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 12
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,07″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,06″
  • Hub diameter (DHUB): 2,52″
  • Hub dikte (THUB): 0,05″
  • Eff. perifere snijkant aantal (ZEFP): 12

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.18″
  • Skærediameter (DC): 4.92″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 12
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.07″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.06″
  • Navdiameter (DHUB): 2.52″
  • Navtykkelse (THUB): 0.05″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFN 1.6
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 12
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 640 Rev/min

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles