SGTFL 1612-3 Utensili SELF-GRIP, per Scanalatura e Troncatura

Codice art.: 2300798
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 2300798
EAN / GTIN 7291075071023
Codice del produttore 2300798
Numero-L L23920 625

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm
  • Head Length (LH) 17 mm
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 35 mm