• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SGFFR 20-46-3 Utensili monolitici SELF-GRIP, per Scanalatura frontale

Codice art.: 2300388
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2300388
EAN / GTIN 7291075068689
Codice del produttore 2300388
Numero-L L23920 467

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 22 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 55 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 46 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 22 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto