Chiave aperta con cricchetto ad anello, reversibile

Codice art.: 2297256
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2297256
EAN / GTIN 4010886889350
Codice del produttore 2297256
Numero-L L60160 1338

Descrizione

Descrizione:

Con le stesse aperture
Per serraggio e sgancio rapidi
Lato anello inclinato di 13°, reversibile
Elevata trasmissione di coppia

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 20 mm
  • Altezza totale [mm]: 13 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 141 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 17,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 19,8 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 7 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 3,8 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo dell'anello: 13°
  • Angolo di rotazione posteriore: 7 °
  • Larghezza tra i piani [mm]: 8,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no