Ráčnový stranový klíč přepínací, UD 8 mm

Artiklové číslo: 2297256
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2297256
EAN / GTIN 4010886889350
Číslo výrobce 2297256
L-číslo L60160 1338
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Se stejnou šířkou napříč plochami
UD profil
Vysoký přenos krouticího momentu
Chromvanadová ocel 31CrV3
Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování, západková vložka a západka mangan-fosfátované
Kované
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
S adaptérem č. 1. 7 RA nebo č. 7 RB (objednejte prosím zvlášť) se z č. 7 UR stává (bitová) ráčna
Klíč s kroužkovou ráčnou č. 7 R pro ráčnové povolování nebo rychlé utahování
Díky opásané hřídeli je klíč příjemný pro ruku
Kroucně tuhá geometrie s efektem dvojitého T-nosníku.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 20 mm
  • Celková výška [mm]: 13 mm
  • Celková délka [mm]: 141 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 17,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 19,8 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 7 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 3,8 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Úhel kroužku: 13°
  • Úhel vyklopení: 7 °
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku