• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Borse da appendere per pittori, Grigio antracite, Dimensioni ONE

Codice art.: 22950-012-89 ONE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 22950-012-89 ONE
EAN / GTIN 5715411013840
Codice del produttore 22950-012-89 ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di 2 borse sospese
  • Può essere fissato in modo semplice e personalizzato con il sistema Click Pocket
  • Particolarmente resistente e dotato di numerose tasche con fondo chiuso
  • Una delle borse a tracolla con due ampie tasche, una tasca con cerniera e un passante rimovibile per il nastro adesivo da imbianchino.
  • L’altra borsa a tracolla con una grande tasca capiente, tre tasche più piccole per gli attrezzi e un supporto per il nastro adesivo da imbianchino.
  • Passante per appendere dopo la rimozione
  • Dimensioni 20 x 25 cm
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Proprietà:

  • Materiale: 100% poliammide (CORDURA®)
  • Informazioni sulla sicurezza: Standard
  • Destinatari: Unisex
  • Certificazioni: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Utilizzo del prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Impostazioni del prodotto: CORDURA®, due nel set

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello