Descrizione:
Specialmente per commutazione, conteggio, monitoraggio e controllo a distanza su linee di produzione e produzione in serie
Avvitamento controllato delle viti nel campo 40-200 N-m
Con perno da 16 mm
Chiave fissa preimpostabile - senza scala
L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o manualmente con un'attrezzatura di prova adatta
Se è richiesta un'impostazione fissa in fabbrica, specificare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
Incl. strumento di impostazione per modificare il valore fisso
Proprietà:
- supporto unità, pin Ø: 16 mm
- tipo/unità: Direzione di serraggio del perno di guida
- : Versione
- sinistra e destra: Incl. Manicotto di commutazione e cavo di collegamento 5 m
- meccanismo di scatto: corsa di rilascio lunga
- coppia (max.) [lbf·ft]: 147 lbf·ft
- coppia (max.) [lbf·in]: 1768 lbf·in
- coppia (max.) [N·m]: 200 N·m