Knikmomentsleutel TBN Z 16 mm met switch, 40-200 Nm

Artikelnummer: 2282526
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2282526
EAN/GTIN 0611702895964
Nummer fabrikant 2282526

Omschrijving

Omschrijving:

Met 16 mm aansluiting
kan af fabriek RAHSOL DREMOTEC met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)

Kenmerk:

  • steun voor aandrijving, pen Ø: 16 mm
  • Type aandrijving: Aandrijfpen
  • aanhaalrichting: Links en rechts
  • versie: Incl. Schakelmof en aansluitkabel 5 m
  • uitschakelmechanisme: Triggering over lange afstand
  • koppel (max.) [lbf·ft]: 147 lbf·ft
  • koppel (max.) [lbf·in]: 1768 lbf·in
  • koppel (max.) [N·m]: 200 N·m