• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Tyrolit disco da taglio piatto 115x2,5x22,23 A30 BASIC acciaio/inox

Codice art.: 222997
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Trennscheibe 115x2,5x22,23 mm gerade A30Q BASIC Stahl/Edelstahl

Identificazione e classificazione

Codice articolo 222997
EAN / GTIN 9003172229973
Codice del produttore 222997
Numero-L L50140 1300
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • BASIC

Descrizione:

  • Il disco da troncatura Base 2in1 è l'utensile perfetto per tutti i lavori di taglio.
  • Che si tratti di tagliare lamiere, profili, tubi, barre o materiale pieno in acciaio o acciaio inossidabile, questo disco da troncatura è la scelta perfetta.
  • Il design robusto e la potenza affidabile fanno di questo utensile la scelta perfetta per i fai-da-te e per i professionisti.
  • Completate le vostre attività di taglio in modo più rapido ed efficiente con il disco da troncatura BASIC 2in1.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: A 30 Q- BF
  • Dimensione: D x T x H = 115 x 2,5 x 22,23

Vantaggi:

  • La purezza chimica consente di lavorare l'acciaio e l'acciaio inossidabile
  • Tagli pratici senza sbavature con un'ottima durata utile
  • Tempi di lavorazione ridotti grazie a una buona capacità di taglio

Uso:

  • Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi

Materiale:

  • Acciaio inossidabile/Acciaio
  • Acciaio inossidabile/Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Da 1,0 a 1,9 mm per tagli estremamente veloci e la minima formazione di bava
  • Da 2,0 a 3,0 mm per un'elevata durata e la massima stabilità

Nota:

  • Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno