Cutt-off wheels 2IN1 115x2,5x22,23 mm straight A30Q BASIC steel/inox

Réf.: 222997
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 222997
EAN / GTIN 9003172229973
Réf. fabricant 222997
Article hors catalogue L50140 1300
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque à tronçonner BASIC 2en1 est l’outil parfait pour tous les travaux de tronçonnage. Qu’il s’agisse de tôles, de profilés, de tubes, de barres ou de matériaux pleins en acier ou en acier inoxydable, ce disque à tronçonner vous servira au mieux. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix parfait pour les bricoleurs comme pour les professionnels. Effectuez vos tâches de tronçonnage plus rapidement et plus efficacement avec le disque à tronçonner BASIC 2en1.

Caractéristique(s):

  • Forme: 41 DISQUE À TRONÇONNER DROIT, V. TISS.
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, acier
  • Gamme de produits: BASIC
  • Spécification : A 30 Q- BF
  • Dimensions (D x T x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Epaisseur: 2,5 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • La pureté chimique permet de travailler sur l’acier et l’acier inoxydable.
  • Tronçonnage confortable et sans bavures avec une bonne durée de vie
  • Temps de travail réduit grâce à une bonne capacité de coupe

Utilisation:

  • Pour l’usinage de différentes qualités d’acier et d’acier inoxydable
  • Pour la découpe de tôles, profilés, tubes, barres et matériaux pleins

Recommandation(s):

  • 1,0 à 1,9 mm pour une coupe rapide et une formation de bavures minimale
  • 2.0 à 3.0 mm pour une grande longévité et une stabilité maximale

Particularités:
  • Pour le tronçonnage de l’acier et de l’acier inoxydable
  • Haute résistance à la coupe