Filiere estensibili a destra M18

Codice art.: 221.18X250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Filiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 221.18X250
EAN / GTIN 3148511505502
Codice del produttore 221.18X250
Numero-L L60130 10828
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Filetto metrico ISO, taglio destrorso
  • HSS, legato con cromo vanadio, temprato a 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Vite di regolazione conica per un adattamento ottimale al diametro del filetto.

Proprietà:

  • d [mm]: 38.1
  • d1 [mm]: 18
  • d2 [mm]: 2.50
  • E [mm]: 15
  • E1 [mm]: 8.0
  • [g]: 75