Filiere estensibili a destra M14

Codice art.: 221.14X200
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Filiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 221.14X200
EAN / GTIN 3148511504505
Codice del produttore 221.14X200
Numero-L L60130 6004
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Filetto metrico ISO, taglio destrorso
  • HSS, legato con cromo vanadio, temprato a 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Vite di regolazione conica per un adattamento ottimale al diametro del filetto.

Proprietà:

  • d [mm]: 38.1
  • d1 [mm]: 14
  • d2 [mm]: 2.00
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 6.0
  • [g]: 80