• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta tastatrice per design piccoli Serie 513, D = 2 mm, lunghezza 20,9 mm (17,4 mm), metallo duro

Codice art.: 21CZA097
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 21CZA097
EAN / GTIN 4946368797274
Codice del produttore 21CZA097
Numero-L L40010 3655
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

La lunghezza della punta dello stilo determina il fattore di scala del comparatore. La lunghezza standard corrisponde a un fattore di uno

Proprietà:

  • Punta dello stilo sferica ∅: 2 mm metallo duro*³
  • D: 2
  • Funzioni: Pulsante
    (per versioni metriche)
  • Dimensioni: 0,02 X 0,004 X 0,004 M
  • Modelli stretti: Sì