SNHX 1103 destra UNI

Codice art.: 218585 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    25,21 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    21,01 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
999 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNHX 1103
Modello UNI
Tipo HB7835
Materiale da taglio HM
Spessore inserti 2,7 mm
Per larghezza fessura ap 5 mm
Larghezza smusso 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218585 UNI
EAN / GTIN 4062406537982

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae max.
Per eseguire la lavorazione di una base scanalata piana, gli inserti sinistri e destri devono essere montati sul supporto. Il lato opposto rispetto al codolo andrà equipaggiato con gli inserti sinistri.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili