Frézovací vyměnitelné břitové destičky SNHX 1103, pro kotoučové frézy, tvrdokov, pravý

Artiklové číslo: 218585 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    539,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    450,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
455 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 11 mm
Tloušťka řezné destičky 2,7 mm
Délka řezné destičky 11,59 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany 11 mm
Výška řezné hrany 2,7 mm
Průměr řezných destiček 11 mm
Rohový rádius 6,25 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Úhel nastavení 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
Délka břitu, omezená 3,1 mm
ISO kód SNHX 1103
Průměr Upevňovací díry 4,5 mm
Provedení lamače třísek UNI
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje P25
Řezné materiály, označení výrobce PTT35
Povlak AlTiN
Typ HB7835
Tloušťka řezné destičky 2,7 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SN1103024R
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SN1103024R
Označení řezné destičky SNHX 1103
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída H
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 4 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218585 UNI
EAN / GTIN 4062406537982
Číslo výrobce 218585 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.
K obrábění rovného dna drážky musejí být na nosníku namontovány levé a pravé destičky. Od stopky odkloněná strana se osadí levými destičkami.