{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de base | forme carrée | |
| Largeur de plaquette | 11 mm | |
| Epaisseur plaquette | 2,7 mm | |
| Longueur de plaquette | 11,59 mm | |
| Type de plaquette | droite | |
| Longueur de l’arête de coupe | 11 mm | |
| Hauteur arêtes | 2,7 mm | |
| Diamètre de plaquette | 11 mm | |
| Rayon d’angle | 6,25 mm | |
| Angle de pointe | 90 degré | |
| Largeur de chanfrein des méplats | 0 mm | |
| Angle de chanfrein des méplats | 0 degré | |
| Angle de coupe | 15 degré | |
| Angle d’attaque | 90 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| Condition de coupe | interruption | |
| Longueur de coupe, limitée | 3,1 mm | |
| Code ISO | SNHX 1103 | |
| Diamètre du trou de fixation | 4,5 mm | |
| Exécution brise-copeaux | UNI | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | Carbure | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | Carbure | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Groupe d’applications d’outillage | P25 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PTT35 | |
| Revêtement | AlTiN | |
| Nuance | HB7835 | |
| Epaisseur de plaquette | 2,7 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SN1103024R | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | SN1103024R | |
| Désignation de la plaquette | SNHX 1103 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classe de tolérance | H | |
| Procédé d’usinage | rainurage (FNU) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Poids | 4 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 218585 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406537982 | |
| Réf. fabricant | 218585 UNI | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |