{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Forma del codolo | codolo Weldon | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| ⌀ Collare d1 | 30 mm | |
| Lunghezza collare L1 | 55 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 128 mm | |
| ⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
| Rondella di serraggio | 219846 | |
| Vite di serraggio | 219838 (SW3; 10,5 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Frese a disco |
| Codice articolo | 218205 19/30 | |
| EAN / GTIN | 2050001737304 | |
| Codice del produttore | 163704 | |
| Produttore/persona responsabile | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de |