Alaptartó Weldon szár 19/30

Cikkszám: 218205 19/30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel Weldon szár
belső hűtés igen
Gallér ⌀ d1 30 mm
Gallérhossz L1 55 mm
Teljes hossz Lges 128 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Biztosító alátét 219846
Lapkacsavar 219838 (SW3; 10,5 Nm)
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218205 19/30
EAN / GTIN 2050001737304
Gyártó száma 163704

Leírás

Kivitel:

A fűrészlapok rögzítése egy központi csavarral történik. Quadrogon kapcsolódás a jobb erőátvitel és csavarodási szilárdság érdekében.

Tartalom:

Szorítólap és szorítócsavar.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz