Inserto per fresa per filettatura interna a 60°, HB7720, Passo: 1mm

Codice art.: 218060 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    117,31 € / 1 Articolo
  • da 2 Articolo
    97,76 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione inserto neutro
Tipo di filettatura M; M-LH; MF
Angolo di affilatura 60 grado
Profilo della filettatura Profilo completo V
Codice ISO HOG-YHOT25XN10
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile HOG
Materiali da taglio, codice produttore VBX
Rivestimento PVD
Tipo HB7720
Codifica punti di attacco dell´inserto HOG-YHOT25XN10
Designazione inserto HOG-YHOT25XN10
Tipo di prodotto Altri inserti
Con codice ISO
Normativa DIN ISO 1832
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Tipi di lavorazione Fresatura elicoidale (fresatura a filettare) (FSC)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Peso 8 g
Contenuto 1 pz.
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218060 1
EAN / GTIN 4045197412553
Codice del produttore 218060 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
140
Alluminio (a truciolo corto)
N
120
Alluminio > 10% Si
N
80
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafite, GFRP, CFRP
N
120
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti robusti per fresaper avanzamenti elevati ed elevata produttività.
A 2 taglienti

Uso:

Per filettatura metrica interna a 60° a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13) classe di tolleranza 6H.

Nota:

Per il montaggio fare attenzione sempre al lato uniforme degli inserti a filettare altrimenti si verificano deformazioni della filettatura! (Esecuzione lati con o senza marcatura).
Avanzamento fz = HB 7720 in acciaio < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dente.
Avanzamento fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dente.