Inserto per fresa per scanalature anelli di sicurezza, senza smusso 2,15 mm

Codice art.: 217275 2,15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    69,39 € / Articolo
  • da 3 Articolo
    57,82 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione nominale spessore anello 2,15 mm
Tipo HB7720
Larghezza scanalatura W −0,03 2,23 mm
Profondità t per P16/P26 1,75 mm
Raggio R 0,3 mm
⌀ Esterno D 26 mm
Modello P26
Numero taglienti Z 6
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217275 2,15
EAN / GTIN 4045197216724

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
45
Acciaio < 65 HRC
H
35
Acciaio < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
a umido max.
 
a secco