{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna mjera debljina prstena | 2,15 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Širina utora W −0,03 | 2,23 mm | |
Duljina t za P16/P26 | 1,75 mm | |
Polumjer R | 0,3 mm | |
Vanjski ⌀ D | 26 mm | |
Tip | P26 | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |
Broj artikla | 217275 2,15 | |
EAN / GTIN | 4045197216724 |