{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyűrűvastagság névleges méret | 2,15 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Horonyszélesség W −0,03 | 2,23 mm | |
Mélység t P16/P26 típushoz | 1,75 mm | |
Rádiusz R | 0,3 mm | |
Külső ⌀ D | 26 mm | |
Típus | P26 | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
Cikkszám | 217275 2,15 | |
EAN / GTIN | 4045197216724 |