• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cappuccio high vis 4XL

Codice art.: 2166197755004XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore high vis rot
Taglia unisex 4XL

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2166197755004XL
EAN / GTIN 7330509661802
Codice del produttore 2166197755004XL
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Funzionalità
Materiale traspirante antivento e impermeabile, cuciture nastrate

Reflex
Dettaglio riflettente sul cappuccio

Fodera
Fodera in Airmesh

Adattabile a
Articolo 4462, 4828, 4827, 4780

Spiegazione della taglia
La taglia S si adatta alla taglia della giacca S, M. La taglia L si adatta alle giacche di taglia L, XL. La taglia XXL si adatta alle giacche di taglia XXL, 3XL. La taglia 4XL si adatta alle giacche dalla taglia 4XL in su

Descrizione:

  • Cappuccio rimovibile ad alta visibilità con fodera flessibile in airmesh e dettagli riflettenti
  • Si adatta a diversi tipi di giacche, sia giacche leggere che cappotti invernali, ad esempio 4462, 4828, 4827, 4780