Frese per spallamenti a 90° GARANT Softcut® MTC lunga 14/3L mm

Codice art.: 215609 14/3L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
⌀ Tagliente DC 14 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Sostituzione del materiale PowerCard
Sporgenza totale L1 20 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 145 mm
⌀ Codolo Ds h6 12 mm
⌀ D3 12 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 26 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 26 mm
Fresatura a interpolazione ap 0,9 mm
Angolo rampa αmax. 1,06 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 10,85 mm
Inserto adatto AP.. 0602..
Set di viti per inserti 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215609 14/3L
EAN / GTIN 4045197409812

Descrizione

Esecuzione:

Frese a inserti di precisione per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare e prestazioni di taglio massime. Nuova generazione di frese a inserti per spallamenti ad alte prestazioni con geometria a forza di taglio ridotta per l’impiego MTC in condizioni instabili o per mandrini con potenza minima. Inserti adatti APMT 0602..

Uso:

Per spallamenti a grandi profondità anche dal pieno. Ampio campo di impiego con tutti gli acciai, nonché acciai inossidabili e resistenti agli acidi.

Ricambi:

Set di viti degli inserti n. art. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 0,45 con lama n. art. 674252 Dim. 6IP.
Per l’impiego di inserti con raggio di 2 mm è necessario modificare la sede per inserti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello