APMT 060208 ER INOX

Codice art.: 215665 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,54 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,12 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
525 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 060208 ER
Modello INOX
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7630
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,08 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215665 INOX
EAN / GTIN 4045197673756

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max. = 4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili