• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per fresatura XNEX 080610, per frese per spallamenti, HBM20, ad alto avanzamento

Codice art.: 215117 UNI
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,63 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    17,20 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
840 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XNEX 080608
Modello UNI
Tipo HBM20
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 1 mm
Spessore inserti S 6.35 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Rivestimento CVD
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215117 UNI
EAN / GTIN 4062406103217
Codice del produttore 215117 UNI
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
280
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
200
Acciaio < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

I 6 taglienti assicurano un’elevata redditività grazie al prezzo ridotto di ciascun tagliente.
Inserto unilaterale in metallo duro a 3 taglienti con speciale geometria ad alto avanzamento.
Raggio programmato con ap max. di 2,4 mm.

Nota:

ae = 0,6×D / ap = 0,8 mm.
Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 3mm.