• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky XNEX 080610, pro rohové frézy, HBM20, vysoký posuv

Artiklové číslo: 215117 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    684,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    570,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
474 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 6 ks
ISO kód XNEX 080610
Typ HBM20
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 1 mm
Tloušťka řezné destičky T 6,35 mm
Toleranční třída E
Povlak CVD
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max. ap 0,6 mm; 1 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Základní tvar X
Tloušťka řezné destičky S 6,35 mm
Průměr řezné destičky d 12,5 mm
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0,25 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 15 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 0 stupně
Provedení lamače třísek UNI
Hloubka řezu ap, min 0,2 mm
Hloubka řezu ap, max 1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HBM20
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky XNEX 0806
Označení řezné destičky XNEX 080610
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Počet možností použití 6 ks
Hmotnost 10 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215117 UNI
EAN / GTIN 4062406103217
Číslo výrobce 215117 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
280
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.
Jednostranná 3břitá vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu se speciální geometrií pro vysoký posuv.
Programovací rádius při ap max 2,4 mm.

Poznámka:

ae = 0,6×D / ap = 0,8 mm.
Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 3mm.