XNEU 14T7 ANEN-W Inserto di finitura frontale UNI

Codice art.: 213470 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    27,96 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    23,30 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
356 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XNEU 14T7 ANEN-W
Modello UNI
Tipo HB7730
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
Spessore inserto E 7 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213470 UNI
EAN / GTIN 4045197673015

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
280
Acciaio < 750 N/mm²
P
260
Acciaio < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto di finitura frontale con 1 tagliente .

Raccomandazioni:

Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l’inserto/gli inserti di finitura frontale.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max
Lunghezza dello smusso di spianatura di 8 mm.