XNEU 14T7 ANEN-W Széles simító váltólapka UNI

Cikkszám: 213470 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,42 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    22,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
356 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XNEU 14T7 ANEN-W
Típus UNI
Minőség HB7730
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Lapkavastagság E 7 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213470 UNI
EAN / GTIN 4045197673015

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
280
Acél < 750 N/mm²
P
260
Acél < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Széles simító váltólapka 1 éllel.

Ajánlás:

A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max
A sík élszakasz hossza 8 mm.