XNEU 14T7 ANEN-W glotniojo apdirbimo plokštelė, HB7730, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 213470 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    27,96 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    23,30 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XNEU 14T7 ANEN-W
Tipas UNI
Rūšis HB7730
Ašmenys HM
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
Plokštelės storis E 7 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213470 UNI
EAN / GTIN 4045197673015
Gamintojo numeris 213470 UNI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
280
Plienas <750 N/mm²
P
260
Plienas <900 N/mm²
P
240
INOX <900 N/mm²
M
140
INOX >900 N/mm²
M
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Plokštelė su 1 pjovimo briauna.

Rekomendacija:

Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max
Frezavimo galvutės ilgis 8 mm.