• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa a spianare a 45° TwinCut passo normale, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 160/10mm

Codice art.: 213415 160/10
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
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Numero taglienti Z: 10
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TwinCut
⌀ Tagliente DC 160 mm
Numero taglienti Z 10
Forma del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 45 grado
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Esterno massimo Dmax per inserti ON.U 171,8 mm
⌀ Esterno massimo Dmax per inserti SN.U 175,2 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per inserti SN.U 63 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per inserti ON.U 61,3 mm
⌀ Foro di attacco 40 mm
Inserto adatto SN.U; ON.U
Set di viti per inserti 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Sottoplacchetta 219897
Vite di serraggio per sottoplacchetta 219899
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 213415 160/10
EAN / GTIN 4045197605535
Codice del produttore 213415 160/10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

A partire da ⌀ 160 mm per attacchi a norma DIN 2079 con 4 fori di fissaggio supplementari e senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Uso:

Con inserti a 8 taglienti bilaterali (ON. U) o inserti a 4 taglienti (SN. U).

Ricambi:

Piastrina di appoggio n. articolo 219897 utilizzabile per entrambi i tipi di inserto.

Nota:

Dotazione mista non prevista di ON. U e SN. U consentito.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.