• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per fresatura OFMT 050405, per frese a spianare, HB7810, con rivest. diamantato

Codice art.: 213361 ALU
Sconto
63,55 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto OFMT 050405
Modello ALL.
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HB7810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Rivestimento con rivest. diamantato
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 213361 ALU
EAN / GTIN 4045197555700
Codice del produttore 213361 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1350
Alluminio (a truciolo corto)
N
1350
Alluminio > 10% Si
N
950
Grafite, GFRP, CFRP
N
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati e rettificati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all’usura grazie ai substrati a grana fine.