{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Forma básica | Forma octogonal | |
| Anchura de la plaquita de corte | 5,47 mm | |
| Grosor de placas de corte | 4,76 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 5,47 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud del borde de corte | 5,47 mm | |
| Altura del filo de corte | 4,76 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 13,18 mm | |
| Radio angular | 0,5 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 135 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 26 grados | |
| Código ISO | OF0504053R | |
| Longitud del limpiaparabrisas axial | 1,8 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | N | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7810 | |
| Clase | HB7810 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 8 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Aluminio; Materiales NE (N) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma biselada y redondeada (S) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 8 ud. | |
| Peso | 5 g | |
| Contenido | 10 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 213361 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197555700 | |
| Número del fabricante | 213361 ALU | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |