Inserto per fresatura POMX 10T5ZEER M, per frese ad alto avanzamento, HB9525

Codice art.: 213169 ST900
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,93 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    14,94 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.633 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto POMX 10T5ZEER M
Modello ST900
Tipo HB9525
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 4,8 mm
Avanzamento fz per dente 1,1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 213169 ST900
EAN / GTIN 4045197714183
Codice del produttore 213169 ST900
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
420
Acciaio < 750 N/mm²
P
400
Acciaio < 900 N/mm²
P
380
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile degli inserti (spessore = 5,9 mm).
Geometria positiva ad avanzamento elevato.
Lunghezza dei taglienti piani: 2 mm per un’ottima qualità della superficie.
Particolare economicità grazie ai 5 taglienti.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 2,2 mm.