CPHX 09T310 ER ST1400

Codice art.: 212574 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,40 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,84 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
947 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CPHX 09T310 ER
Modello ST1400
Tipo HB4015
Materiale da taglio HM
Lunghezza assiale Wiper 1 mm
Lunghezza radiale Wiper 2 mm
Raggio del tagliente R1 1 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,25 mm
Spessore inserti S 3.97 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212574 ST1400
EAN / GTIN 4062406099190

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
400
Acciaio < 750 N/mm²
P
380
Acciaio < 900 N/mm²
P
360
Acciaio < 1100 N/mm²
P
340
Acciaio < 1400 N/mm²
P
320
Acciaio < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Inserti con geometria Wiper migliorata per un processo di lavorazione più efficiente nell’ambito della realizzazione di stampi e sagome.
  • Notevole risparmio di tempo grazie a un alto numero di passi laterali e un elevato avanzamento al dente.
  • Inserti per fresa con geometria Wiper radiale e assiale.

Precisione di concentricità radiale ±0,020 mm.

Raccomandazioni:

Ridurre la Vc (velocità di taglio) del 30% durante le operazioni di fresatura a spianare.

Nota:

Valori indicativi per ae 0,2 mm.
Lwa rappresenta la lunghezza assiale Wiper.
Lwr rappresenta la lunghezza radiale Wiper.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili