{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CPHX 09T310 ER | |
Tip | ST1400 | |
Zvrst | HB4015 | |
Rezalni material | HM | |
Dolžina, Wiper, aksialno | 1 mm | |
Dolžina, Wiper, radialno | 2 mm | |
Radij rezila R1 | 1 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Debelina ploščice S | 3.97 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Radij rezila | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 212574 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406099190 |