CPHX 09T310 ER ST1400

Cikkszám: 212574 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,49 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
936 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CPHX 09T310 ER
Típus ST1400
Minőség HB4015
Szerszámanyag HM
Wiper hossza axiálisan 1 mm
Wiper hossza radiálisan 2 mm
Vágóél rádiusz R1 1 mm
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,25 mm
Lapvastagság S 3.97 mm
Cserék / élek száma 2
Sarokrádiusz 1 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212574 ST1400
EAN / GTIN 4062406099190

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
400
Acél < 750 N/mm²
P
380
Acél < 900 N/mm²
P
360
Acél < 1100 N/mm²
P
340
Acél < 1400 N/mm²
P
320
Acél < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

  • Továbbfejlesztett Wiper geometriás váltólapkák hatékonyabb megmunkálási folyamathoz a süllyeszték- és formagyártás területén.
  • Extrém mértékű időmegtakarítás a nagy sorugrásoknak és a nagy fogankénti előtolásnak köszönhetően.
  • Marólapkák radiális ésaxiális Wiper geometriához.

Körfutási pontosság ±0,020 mm.

Ajánlás:

Tisztán síkmarási műveleteknél a Vc értéket 30%-kal csökkentse.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek: ae 0,2 mm.
Az Lwa az axiális Wiper hosszt adja meg.
Az Lwr a radiális Wiper hosszt adja meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: