RDHX 1003 MOTN ST1400

Codice art.: 212243 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,67 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    9,72 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.930 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDHX 1003 MOTN
Modello ST1400
Tipo HB7515
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,22 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212243 ST1400
EAN / GTIN 4045197554314

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
430
Acciaio < 750 N/mm²
P
330
Acciaio < 900 N/mm²
P
270
Acciaio < 1100 N/mm²
P
230
Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 2 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili