RDHX 1003 MOTN HB 7515 ST1400 GARANT

Article no.: 212243 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  140,80 / st.
  • from 10 st.
    NOK  117,41 / st.
on request
På lager
7 190 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RDHX 1003 MOTN
Typ ST1400
Sort HB7515
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212243 ST1400
EAN / GTIN 4045197554314

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
430
Stål < 750 N/mm²
P
330
Stål < 900 N/mm²
P
270
Stål < 1100 N/mm²
P
230
Stål < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare