RDHX 1003 MOTN ST1400

Artikelnummer: 212243 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,22 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
7.190 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHX 1003 MOTN
Type ST1400
Soort HB7515
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,22 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212243 ST1400
EAN/GTIN 4045197554314

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
430
Staal < 750 N/mm²
P
330
Staal < 900 N/mm²
P
270
Staal < 1100 N/mm²
P
230
Staal < 1400 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
300
RVS > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder