Scalpello SB per martelli elettrici SDS plus, 40 x 250 mm

Codice art.: 212 25014 SB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212 25014 SB
EAN / GTIN 4049002016561
Codice del produttore 212 25014 SB
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Rimozione dell’intonaco dalle pareti e dai pavimenti
  • Rimozione di depositi di ruggine pesanti
  • Uso universale
  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per garantire la massima trasmissione della forza d’impatto
  • Lama affilabile
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.
  • con supporto Euro

Proprietà:

  • Peso: 355 g
  • Lunghezza: 250 mm
  • Estremità inseribile: SDS plus
  • Diametro: 16 mm
  • Fine lavoro, larghezza: 40 mm
  • Informazioni sul produttore: AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello