Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Telaio e forche in struttura a guscio antitorsione, verniciati a polvere, giallo. Pompa a mano idraulica con cuscinetti esenti da manutenzione. Robusto timone in tubolare di acciaio con controcuscinetto per l'azionamento a spinta, verniciato a polvere, nero, impugnatura rivestita in gomma. Leva di comando per le funzioni: sollevamento - guida - abbassamento. Angolo di sterzata 2 x 100°. Rulli di rampicante sulle punte delle forche. Portata ridotta! Ruote: Bassa resistenza al rotolamento, corsa elastica. Per pavimenti piani e per pavimenti irregolari e per passare sopra a bordi e soglie. Basso rumore di corsa.
Proprietà:
Portata totale (kg): 1500
Lunghezza totale (mm): 1890
Larghezza totale (mm): 540
Range sollevamento (mm): 85 - 200
Lunghezza forca (mm): 1500
Larghezza forca (mm): 160
Larghezza supporto (mm): 540
Gomme: Gomma piena elastica nera
Dimensione ruota (mm): 200 x 50
Rullo forca Materiale: Tandem in nylon
Diametro rullo forca x larghezza (mm): 80 x 70