Transpalette

Réf.: 2116-15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Longueur 1 890 mm
Largeur 540 mm
Capacité de charge 1 500 kg
Plage de levage min. 85 mm
Capacité de course max. 200 mm
Longueur fourches 1 500 mm
Largeur fourches 160 mm
Largeur de transport 540 mm
Angle de braquage 200 degré
Avec balance non
Domaine d’utilisation côté intérieur
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 50 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein souple
Bandage ne laissant pas de traces oui
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots élévateurs
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 2116-15
EAN / GTIN 4017976521169
Réf. fabricant 2116-15
Article hors catalogue L90070 28
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Châssis et fourches en tôle d'acier, revêtement époxy jaune. Pompe hydraulique manuelle, sans entretien. Poignée habillée de caoutchouc pour : lever - rouler - descendre. Modèles rallongés, longueur fourches 1500 mm. Roues directrices à bandage caoutchouc Ø 200 x 50 mm, boggie en nylon Ø 80 x 70 mm. Charge réduite.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 1500
  • Longueur totale (mm): 1890
  • Largeur totale (mm): 540
  • Hauteur de levée (mm): 85 - 200
  • Longueur fourches (mm): 1500
  • Largeur fourches (mm): 160
  • Largeur de portée (mm): 540
  • Type de pneu: Elastique noir
  • Roues (mm): 200 x 50
  • Boggies exécution: Nylon tandem
  • Boggies diamètre x largeur (mm) : 80 x 70