• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tappi auricolari protettivi uvex x-fit verde SNR 37 dB Misura M

Codice art.: 2112094
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2112094
EAN / GTIN 4031101689739
Codice del produttore 2112094
Numero-L L01660 16
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Gli inserti auricolari monouso uvex x-fit, preformati ergonomicamente, offrono un’ottima attenuazione e sono quindi adatti all’uso in ambienti estremamente rumorosi. La morbida schiuma degli inserti auricolari offre un elevato livello di comfort anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Inserti auricolari
  • Nome dei prodotti: uvex x-fit
  • Tipo di prodotto: tappi per orecchie
  • Colore (filtro): verde
  • Esecuzione: senza cavo
  • Dimensione: M
  • Valore H (attenuazione del suono ad alta frequenza): 36 dB
  • Valore M (isolamento acustico a media frequenza): 34 dB
  • Valore L (isolamento acustico a bassa frequenza): 34 dB
  • SNR: 37 dB
  • Riutilizzo: Monouso (NR)
  • Rilevabilità: no
  • Materiale tappi: Poliuretano (PU)